AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051318 RANA LINEAR S ACC IN-LINE SU KIT+TW 3 X - 0051318

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051318 RANA LINEAR S ACC IN-LINE SU KIT+TW 3 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Multicolore

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288513188

Codice prodotto

SYL0051318

Cod. produttore

0051318

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

3

Colore:

Multicolore

Sezione nominale:

1.5 mm²

RANA Linear accessorio composto da 2 x Viti di fissaggio + 2 Guarnizioni di giunzione + Fili di cablaggio trogolo da 1350 mm 3 x 1,5 mm2 + Clip di guida dei cavi autoadesive.