FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0060540 PAR56 12V LED RGB MADE IN BELGIUM - 0060540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Morsetto a vite
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 300...300 lm
Lunghezza - 0 mm
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
5410288605401
Codice prodotto
SYL0060540
Cod. produttore
0060540
Produttore
SYL
Base:
Morsetto a vite
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
300...300 lm
Lunghezza:
0 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
70-79
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
DC
Colore:
RGB
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
0 lm/W
Diametro:
0 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP68
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
0...0 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K




