AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017362 MYRIAD 50 ANELLO SUPERF.BIANCO - 2017362

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017362 MYRIAD 50 ANELLO SUPERF.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768173624

Codice prodotto

SYL2017362

Cod. produttore

2017362

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Nessuno

Materiale:

Altri

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Lunghezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

Riflettore microforato:

no

Ghiera + Frosted anello superficiale. Colore: Bianco.