AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017375 MYRIAD 50 VETRO OPALE BIANCO - 2017375

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017375 MYRIAD 50 VETRO OPALE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Nessuno

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5025768173754

Codice prodotto

SYL2017375

Cod. produttore

2017375

Produttore

SYL

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Nessuno

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Lunghezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Cornice + Vetro Opale