AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2036017 LYTESPAN 1 BINARIO 3M BIANCO - 2036017

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5025768360178

Codice prodotto

SYL2036017

Cod. produttore

2036017

Produttore

SYL

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

20 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

30 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Diametro esterno:

0 mm

Unità Standard Track. Per griglie, curve e percorsi singoli o Continui. Ideale per il montaggio di superficie o di sospensione. Componenti di ordine e accessori separatamente