AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2049527 MYRIAD SS IP65 3000K DIM CROMATO - 2049527

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768495276

Codice prodotto

SYL2049527

Cod. produttore

2049527

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1069 lm

Flusso luminoso:

1069...1069 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Altezza/profondità di installazione:

72 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Diametro esterno:

76 mm

Altezza / Profondità:

72 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Larghezza di incasso:

75 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

76 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

107 lm/W

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

76 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Corrente nominale:

250...250 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

MYRIAD SS IP65 3000K DIM CHR - Fase dimmerabile con ghiera cromata. Apparecchio ad incasso con diffusore in vetro trasparente. LED 10W 1069lm 3000K 250mA - 30°.