AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2049561 MYRIAD MICRO KOMETA ANELLO - 2049561

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2049561 MYRIAD MICRO KOMETA ANELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Nessuno

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5025768495610

Codice prodotto

SYL2049561

Cod. produttore

2049561

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Nessuno

Materiale:

Altri

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Lunghezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

Riflettore microforato:

no

Anello Kometa