FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2050663 MYRIAD SS HOUSING 4000K ELEC - 2050663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 10 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5025768506637
Codice prodotto
SYL2050663
Cod. produttore
2050663
Produttore
SYL
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
10 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...230 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1093 lm
Flusso luminoso:
1093...1093 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Altezza/profondità di installazione:
72 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Altri
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Diametro esterno:
76 mm
Altezza / Profondità:
72 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Larghezza di incasso:
75 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
76 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Nessuno
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
70 lm/W
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
76 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



