FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2054910 MINI CONTINUUM TRIMLESS END CAP BIANCO - 2054910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 0 mm
Larghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5025768549108
Codice prodotto
SYL2054910
Cod. produttore
2054910
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
54 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO LINEARE LED MINI CONTINUUM - TAPPO DI CHIUSURA BIANCO TRIMLESS SENZA BORDO



