FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2054912 MINI CONTINUUM TRIM END CAP BIANCO - 2054912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 0 mm
Larghezza - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5025768549122
Codice prodotto
SYL2054912
Cod. produttore
2054912
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
23 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
86 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO LINEARE LED MINI CONTINUUM - TAPPO DI CHIUSURA BIANCO CON BORDO



