AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059717 BEACON XL CRI85 3K WB L3 BIANCO - 2059717

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 33 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768597178

Codice prodotto

SYL2059717

Cod. produttore

2059717

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

33 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

72000 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3479 lm

Flusso luminoso:

3479...3479 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Altri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Altri

Diametro esterno:

113 mm

Altezza / Profondità:

205 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per lampade di potenza:

33...33 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

165 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

105 lm/W

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

85 mm

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

800...800 mA

Colore del riflettore:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

PROIETTORE DA BINARIO LED BEACON XL CRI85 3000K FASCIO 50° L3 3479 LUMEN 33W BIANCO IP20 IK02