AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2069243 OFFICELYTE 600X600 HE 4K - 2069243

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 24 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 170000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3375 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768692439

Codice prodotto

SYL2069243

Cod. produttore

2069243

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

24 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

170000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3375 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

141 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

230...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

595 mm

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Larghezza:

595 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Lunghezza di incasso:

575 mm

Altezza / Profondità:

87 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Larghezza di incasso:

575 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...25 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Altezza/profondità di installazione:

87 mm

Numero di poli:

3

Fattore di potenza:

0.96

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Concord OFFICELYTE 600X600 HE 4K è un apparecchio di illuminazione a basso abbagliamento ad alte prestazioni per uffici e applicazioni educative. Incasso a soffitto 600x600mm. Ottica micro prismatica. Bianco RAL 9010. Driver corrente costante. LED bianconeutro 4000K, tipico CRI = 85, tolleranza cromatica di 3 fasi Ellisse MacAdam, pacchetto lumen da 3.545 lm, consumo totale di energia 24 W, efficacia di 148 lm / W. Manutenzione del lumen di L80B10 a 60.000 ore, L90B10 a 34.000 ore, UGR <19. IK02, IP20, Classe di protezione elettrica I, gruppo di rischio fotobiologico 0. Diffusore in PMMA, test del filo incandescente 650 ° C