FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2093097 MC2-KIT D/I 1.2M 4K DALI BIANCO OPAL - 2093097

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4050 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5025768930975
Codice prodotto
SYL2093097
Cod. produttore
2093097
Produttore
SYL
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4050 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1200 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
54 mm
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Altezza / Profondità:
86 mm