AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3033943 INSAVER HO TOPPER LEDII 205 RO 21W NW - 3033943

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 21 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711971339434

Codice prodotto

SYL3033943

Cod. produttore

3033943

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

21 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1989 lm

Flusso luminoso:

1989...1989 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

150 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

220 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

21...21 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

220 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

95 lm/W

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

220 mm

Fattore di distorsione (THD):

20

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-10...25 °C

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Sezione conduttore collegabile:

1.5...2.5 mm²

Corrente nominale:

600...600 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Insaver HO Topper LED II 205 RO 21W NW - Downlight LED rotondo IP44 con uscite 1989lm e un'efficacia a 95 lm / W. Diffusore in policarbonato con castone bianco. Profondità superficiale ridotta (<65mm). Disponibile in 21W nelle dimensioni di taglio da 205mm. Perfetto per sostituzione fino a 2x26 W CFL. Include funzionalità loop-in per un'installazione rapida. LED 21W 1989lm 4000K CRI 80 - 74°. Bianco.