FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3044720 WING SUSPENSION KIT - 3044720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Altri
Lunghezza - 0 mm
Accessorio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8711971447207
Codice prodotto
SYL3044720
Cod. produttore
3044720
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Lunghezza:
0 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Deltawing G2 Accessories


