AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3083520 INSET TREND 75 OR.ES50 ARGENTO LAMP.ESCL.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711971835202

Codice prodotto

SYL3083520

Cod. produttore

3083520

Produttore

SYL

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

0...0 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

85 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Altri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Nessuno

Diametro esterno:

0 mm

Altezza / Profondità:

85 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per lampade di potenza:

1...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

83 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

83 mm

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile:

1.5...2.5 mm²

Colore del riflettore:

Argento

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

FARETTO A INCASSO SENZA SORGENTE ARGENTO INSTAR TREND DIAMETRO 75 SW IP23 INDOOR ORIENTABILE PER LAMPADE CON ATTACCO GU10