FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3084060 INSET TREND OR.IP44 INDOOR BIANCO LAM.ESCL. - 3084060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8711971840602
Codice prodotto
SYL3084060
Cod. produttore
3084060
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
0...0 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Altri
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Riflettore:
Nessuno
Diametro esterno:
0 mm
Altezza / Profondità:
100 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
95 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Nessuno
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
95 mm
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile:
1.5...2.5 mm²
Colore del riflettore:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



