AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYLGA70-3 GLB TRC PRO FIX POINT BIANCO - GA70-3

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYLGA70-3 GLB TRC PRO FIX POINT BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per lampade

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6410014530938

Codice prodotto

SYLGA70-3

Cod. produttore

GA70-3

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore per lampade

Colore:

Bianco

Accessorio Global Trac - Fix Point per adattatori GLOBAL a 3 circuiti, 10 A, 250 V, classe di sicurezza I, max. Tirare,lunghezza 50 N, max. coppia di serraggio 2,5 Nm, per installazione in superficie, nero (RAL 9005).