AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYLXTS4200-3 GLOBAL BINARIO PRO 2M BIANCO - XTS4200-3

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6410014507077

Codice prodotto

SYLXTS4200-3

Cod. produttore

XTS4200-3

Produttore

SYL

Tensione nominale:

220...240 V

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

32.5 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

31.5 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Binari elettrificati a tre circuiti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Installazione semplice e veloce. Disponibile in due colorazioni: Bianco, Nero. Possibilità di controllare tre linee separate. Adatti per installazione di tutti i proiettori Beacon con adattatore trifase L3 non dimmerabili, o dimmerabili a taglio di fase. 2000 mm, bianco