FEMI CZ - EBOE-KK80.500 CANALE CHIUSO 500X80X3000MM - E-KK80.500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
6 M
EAN
4013339952120
Codice prodotto
EBOE-KK80.500
Cod. produttore
E-KK80.500
Produttore
FCZ
Larghezza:
500 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
4 mm
Modello:
Giunto integrato
Colore:
Grigio
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7030
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale chiuso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).