FEMI CZ - EBOE-KKB50.300 CURVA ORIZZ. 90 LARGO RAGGIO 300X50MM - E-KKB50.300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953196
Codice prodotto
EBOE-KKB50.300
Cod. produttore
E-KKB50.300
Produttore
FCZ
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizz. 90° largo raggio, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).