FEMI CZ - EBOE-KKBD600 COPERCHIO CURVA ORIZ. 600MM LARGO RAGGIO - E-KKBD600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013339956449
Codice prodotto
EBOE-KKBD600
Cod. produttore
E-KKBD600
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Colore:
Grigio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


