FEMI CZ - EBOE-KKBI50.050 CURVA VERT. INTERNA 50X50MM - E-KKBI50.050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Superficie - Altri
Raggio interno di curvatura - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339954025
Codice prodotto
EBOE-KKBI50.050
Cod. produttore
E-KKBI50.050
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
75 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri


