FEMI CZ - EBOE-KKW80.400 CURVA ORIZZ. 90 RI25 400X80MM - E-KKW80.400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Superficie - Altri
Raggio interno di curvatura - 225 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953745
Codice prodotto
EBOE-KKW80.400
Cod. produttore
E-KKW80.400
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
225 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri


