FEMI CZ - EBOE-KPKE50.150 TERMINALE SERIE KP 150X50MM - E-KPKE50.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013339955404
Codice prodotto
EBOE-KPKE50.150
Cod. produttore
E-KPKE50.150
Produttore
FCZ
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale serie KP, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).