AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-BKDR200 COPERCHIO CUNICOLO VTR 250X1250MM - E-BKDR200

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-BKDR200 COPERCHIO CUNICOLO VTR 250X1250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 5 M

EAN

4013339956029

Codice prodotto

EBOE-BKDR200

Cod. produttore

E-BKDR200

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio cunicolo VTR, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).