FEMI CZ - EBOE-KKB80.600 CURVA ORIZZ. 90 LARGO RAGGIO 600X80MM - E-KKB80.600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Superficie - Altri
Raggio interno di curvatura - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953271
Codice prodotto
EBOE-KKB80.600
Cod. produttore
E-KKB80.600
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
700 mm
Colore:
Grigio
Modello:
Giunto integrato
Qualità del materiale:
Altri


