AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKBA110.100 CURVA VERT. ESTERNA 100X110MM - E-KKBA110.100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKBA110.100 CURVA VERT. ESTERNA 100X110MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339953967

Codice prodotto

EBOE-KKBA110.100

Cod. produttore

E-KKBA110.100

Produttore

FCZ

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale esterna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).