AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKBA50.100 CURVA VERT. ESTERNA 100X50MM - E-KKBA50.100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKBA50.100 CURVA VERT. ESTERNA 100X50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Superficie - Altri

  • Raggio interno di curvatura - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339953844

Codice prodotto

EBOE-KKBA50.100

Cod. produttore

E-KKBA50.100

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Superficie:

Altri

Raggio interno di curvatura:

170 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale esterna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).