FEMI CZ - EBOE-KKBA80.500 CURVA VERT. ESTERNA 500X80MM - E-KKBA80.500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Superficie - Altri
Raggio interno di curvatura - 170 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953943
Codice prodotto
EBOE-KKBA80.500
Cod. produttore
E-KKBA80.500
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
170 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri


