FEMI CZ - EBOE-KKBID80.200 COPERCHIO VERT. INTERNO 200X80MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4013339956883
Codice prodotto
EBOE-KKBID80.200
Cod. produttore
E-KKBID80.200
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale interno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).