AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKBID80.250 COPERCHIO VERT. INTERNO 250X80MM - E-KKBID80.250

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKBID80.250 COPERCHIO VERT. INTERNO 250X80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 250 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339956890

Codice prodotto

EBOE-KKBID80.250

Cod. produttore

E-KKBID80.250

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

250 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale interno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).