AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKC80.400 CURVA ORIZZ. 45 400X80MM - E-KKC80.400

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKC80.400 CURVA ORIZZ. 45 400X80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Superficie - Altri

  • Raggio interno di curvatura - 325 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339953493

Codice prodotto

EBOE-KKC80.400

Cod. produttore

E-KKC80.400

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Superficie:

Altri

Raggio interno di curvatura:

325 mm

Colore:

Grigio

Modello:

Giunto integrato

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizzontale 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).