AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKCD600 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 600MM - E-KKCD600

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKCD600 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339956524

Codice prodotto

EBOE-KKCD600

Cod. produttore

E-KKCD600

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

600 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Grigio

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio curva 45°piana, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).