FEMI CZ - EBOE-KKD300 COPERCHIO RETTILINEO 300X23X3000MM - E-KKD300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Altri
Confezione
1 M
EAN
4013339956159
Codice prodotto
EBOE-KKD300
Cod. produttore
E-KKD300
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


