AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKD400 COPERCHIO RETTILINEO 400X25X3000MM - E-KKD400

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKD400 COPERCHIO RETTILINEO 400X25X3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 400 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339956166

Codice prodotto

EBOE-KKD400

Cod. produttore

E-KKD400

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

400 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio rettilineo , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).