FEMI CZ - EBOE-KKET80.200 RACCORDO VERT. A 45 200X80MM - E-KKET80.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Tipo di costruzione - Curva snodata completa
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013339954391
Codice prodotto
EBOE-KKET80.200
Cod. produttore
E-KKET80.200
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Tipo di costruzione:
Curva snodata completa
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7032


