AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKETD50.150 COPERCHIO RACCORDO VERT. 150X50MM - E-KKETD50.150

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKETD50.150 COPERCHIO RACCORDO VERT. 150X50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339957019

Codice prodotto

EBOE-KKETD50.150

Cod. produttore

E-KKETD50.150

Produttore

FCZ

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio raccordo verticale 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).