FEMI CZ - EBOE-KKKE80.400 TERMINALE 400X80MM - E-KKKE80.400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Superficie - Altri
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013339955299
Codice prodotto
EBOE-KKKE80.400
Cod. produttore
E-KKKE80.400
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7030
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


