FEMI CZ - EBOE-KKRL80.200 RIDUZIONE SINISTRA 200-100X80MM - E-KKRL80.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4013339954933
Codice prodotto
EBOE-KKRL80.200
Cod. produttore
E-KKRL80.200
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Giunto integrato
Colore:
Grigio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri


