AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKRLD600 COPERCHIO RIDUZIONE SINISTRA 600-500MM - E-KKRLD600

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKRLD600 COPERCHIO RIDUZIONE SINISTRA 600-500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Larghezza lato piccolo - 600 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339957361

Codice prodotto

EBOE-KKRLD600

Cod. produttore

E-KKRLD600

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

500 mm

Larghezza lato piccolo:

600 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio riduzione sinistra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).