FEMI CZ - EBOE-KKRR80.500 RIDUZIONE DESTRA 500-400X80MM - E-KKRR80.500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4013339955077
Codice prodotto
EBOE-KKRR80.500
Cod. produttore
E-KKRR80.500
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Giunto integrato
Colore:
Grigio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri


