AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKRR80.600 RIDUZIONE DESTRA 600-500X80MM - E-KKRR80.600

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKRR80.600 RIDUZIONE DESTRA 600-500X80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 500 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339955084

Codice prodotto

EBOE-KKRR80.600

Cod. produttore

E-KKRR80.600

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

500 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Giunto integrato

Colore:

Grigio

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da riduzione destra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).