FEMI CZ - EBOE-KKRRD400 COPERCHIO RIDUZIONE DESTRA 400-300MM - E-KKRRD400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013339957392
Codice prodotto
EBOE-KKRRD400
Cod. produttore
E-KKRRD400
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030


