FEMI CZ - EBOE-KKRRD600 COPERCHIO RIDUZIONE DESTRA 600-500MM - E-KKRRD600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 600 mm
Larghezza lato piccolo - 500 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013339957415
Codice prodotto
EBOE-KKRRD600
Cod. produttore
E-KKRRD600
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
600 mm
Larghezza lato piccolo:
500 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030


