AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKSSD100 COPERCHIO DERIV. T 100MM RI25MM - E-KKSSD100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKSSD100 COPERCHIO DERIV. T 100MM RI25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339957279

Codice prodotto

EBOE-KKSSD100

Cod. produttore

E-KKSSD100

Produttore

FCZ

Larghezza:

100 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Sovrapposto

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio derivazione T raggio interno 25mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).