AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKSTD400 COPERCHIO DERIV. T 400 RI250MM - E-KKSTD400

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKSTD400 COPERCHIO DERIV. T 400 RI250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339957231

Codice prodotto

EBOE-KKSTD400

Cod. produttore

E-KKSTD400

Produttore

FCZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Sovrapposto

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).