AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKT80 SEPARATORE PER CANALI 100-600 H=80MM - E-KKT80

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKT80 SEPARATORE PER CANALI 100-600 H=80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 70 mm

  • Tipo di fissaggio - Senza vite

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 2920 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339953035

Codice prodotto

EBOE-KKT80

Cod. produttore

E-KKT80

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

70 mm

Tipo di fissaggio:

Senza vite

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

2920 mm

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da separatore per canale, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).