AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KR100 RASTELLIERA FISSAGGIO CAVI 100MM - E-KR100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KR100 RASTELLIERA FISSAGGIO CAVI 100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 100 mm

  • Superficie - Altri

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

  • Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339955466

Codice prodotto

EBOE-KR100

Cod. produttore

E-KR100

Produttore

FCZ

Materiale:

Plastica

Larghezza:

100 mm

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da rastelliera fissaggio cavi, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).