FEMI CZ - EBOE-KR200 RASTELLIERA FISSAGGIO CAVI 200MM - E-KR200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 200 mm
Superficie - Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)
Confezione
1 PZ
EAN
4013339955480
Codice prodotto
EBOE-KR200
Cod. produttore
E-KR200
Produttore
FCZ
Materiale:
Plastica
Larghezza:
200 mm
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da rastelliera fissaggio cavi, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).